V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nabíjačka autobatérií WBC-15
Univerzálna nabíjačka pre 12 V a 24 V štartovacie akumulátory (mokré, AGM/EFB, lítiové). Ideálne na údržbu a nabíjanie akumulátorov s kapacitou od 40 do 230 Ah. Nabíjací prúd 15 A (12 V) alebo 10 A (24 V). Vhodná pre vozidlá a dodávky. Nie je vhodná pre motocykle.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Flexibilná aplikácia v závislosti od situácie
- Výber rôznych režimov nabíjania – 12 V/24 V/napájanie/desulfatácia/chlad
- Výber z rôznych typov batérií – mokré/AGM/EFB (štart/stop)/lítiové
Inteligentná technológia nabíjania riadená mikroprocesorom
- Nabíja sa až 3-krát rýchlejšie než bežné zariadenia
- Nabíja hlboko vybité batérie až do zostatkového napätia 0,5 V
Maximálna bezpečnosť
- Ochrana pred nadmerným nabitím, opačnou polaritou, napäťovými špičkami atď.
- Najlepšie monitorovanie teploty pomocou snímača a systému odvetrania
- Ak sa zistia riziká, nabíjanie sa automaticky zastaví
1. Červený terminál na pól + a potom čierny terminál na uzemnenie vozidla alebo pól –
2. Pripojte napájací kábel k zásuvke 230 V
3. Najskôr vyberte režim nabíjania a potom typ batérie
4. Stlačením tlačidla režimu nabíjania na 3 sekundy prerušíte alebo zastavíte nabíjanie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!