Nabíjačka autobatérií WBC-6
Nabíjačka autobatérií WBC 6/12 V – 6 A
NABIJACKA AUTOBATERII WBC-6-6A-6/12V
Obj. č. 0510955900
EAN 4062856435777
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilné používanie v závislosti od situácie
- Výber rôznych režimov nabíjania: 6 V/12 V
- Výber rôznych typov batérie: WET/AGM/EFB (štart/stop)/lítiové
Inteligentná technológia nabíjania riadená mikroprocesorom
- Nabíja sa až 3-krát rýchlejšie než bežné zariadenia
- Nabíja úplne vybité batérie od reziduálneho napätia 0,5 V
Maximálna bezpečnosť
- Ochrana pred nadmerným nabitím, opačnou polaritou, napäťovými špičkami atď.
- Najlepšie monitorovanie teploty pomocou snímača a systému odvetrania
- Ak sa zistia riziká, nabíjanie sa automaticky zastaví
Hárky údajov(X)
Servisné nabíjanie – zákaznícky servis – (WET, AGM, LITH)
Udržiavacie nabíjanie: sklad (SUP)
1. Červený terminál na pól + a potom čierny terminál na uzemnenie vozidla alebo pól –
2. Pripojte napájací kábel k zásuvke 230 V
3. Najskôr vyberte režim nabíjania a potom typ batérie
4. Ak chcete nabíjanie prerušiť alebo pozastaviť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo režimu
Vstupné napätie min./max. | 240-220 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Nabíjacie napätie max. 12 V | 14,7 V |
Nabíjací prúd pri 12 V | 6 A |
Nabíjací prúd | 6 A |
Kapacita batérie/akumulátora min./max. | 5-130 Ah |
Výkon | 89 W |
Označenie batérie | Olovený akumulátor 12 V (otvorený a bezúdržbový, MF, vápnik, VRLA, GÉL, AGM rúno, EFB, EFB+), 12 V, lítium-iónová batéria (LiFePO4), 6 V olovené batérie (bez potreby otvárania a vykonávania údržby), MF, vápnik, VRLA, GEL, flauš AGM, EFB, EFB+), 6 V lítium-iónová batéria (LiFePO4) |
Charakteristika nabíjania | 8-krokové |
Druh krytia IP | IP 20 |
Dĺžka kábla | 150 cm |
Plne izolované nabíjacie svorky | Áno |
Dĺžka (nabíjací kábel akumulátora so svorkami) | 208 cm |
Prierez kábla | 2,5 mm² |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 206 x 153 x 69 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,300 kg |
Farba | Čierno-šedá |
Ochrana proti iskrám | Áno |
Ochrana proti prepólovaniu | Áno |
Kontrolná značka | CE |