V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nabíjačka autobatérií WBC-6
Inteligentná nabíjačka pre 6 V a 12 V štartovacie batérie (mokré, AGM/EFB, lítiové). Ideálna na údržbu a nabíjanie batérií s kapacitou od 5 do 130 Ah. Nabíjací prúd 6 A. Vhodná pre motocykle a vozidlá.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Flexibilné používanie v závislosti od situácie
- Výber rôznych režimov nabíjania: 6 V/12 V
- Výber rôznych typov batérie: WET/AGM/EFB (štart/stop)/lítiové
Inteligentná technológia nabíjania riadená mikroprocesorom
- Nabíja sa až 3-krát rýchlejšie než bežné zariadenia
- Nabíja úplne vybité batérie od reziduálneho napätia 0,5 V
Maximálna bezpečnosť
- Ochrana pred nadmerným nabitím, opačnou polaritou, napäťovými špičkami atď.
- Najlepšie monitorovanie teploty pomocou snímača a systému odvetrania
- Ak sa zistia riziká, nabíjanie sa automaticky zastaví
Servisné nabíjanie – zákaznícky servis – (WET, AGM, LITH)
Udržiavacie nabíjanie: sklad (SUP)
1. Červený terminál na pól + a potom čierny terminál na uzemnenie vozidla alebo pól –
2. Pripojte napájací kábel k zásuvke 230 V
3. Najskôr vyberte režim nabíjania a potom typ batérie
4. Ak chcete nabíjanie prerušiť alebo pozastaviť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo režimu
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!