Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjateľná ručná LED lampa Lampa Ergopower Twinblade+

Akumulátorová ručná LED lampa Ergopower TwinBlade+
SVIETIDLO ERGOPOWER TWINBLADE+

Obj. č. 0827940390
EAN 4061975622488

Cena za zvolené balenie
Nabíjateľná ručná LED lampa Lampa Ergopower Twinblade+

Obj. č. 0827940390

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nastaviteľná ručná LED lampa s úzkou hlavou svetla. S nabíjacím portom USB-C a bezdrôtovým nabíjaním.

Svetelné pásy LED na oboch stranách a bodové svetlo z hlavy lampy



Úrovne svetla


  • 1000 - 100 lm hlavné svetlo z jednej strany

  • 1 000 – 100 lm spolu z oboch svetelných pásov LED, 500 lm na stranu

  • 150 lm bodové svetlo


Sekvencia prepínania dvoch spínačov


  • Horný spínač: Bodové svetlo/hlavné svetlo na jednej strane s funkciou tlmenia

  • Spodný spínač: Hlavné svetlo na oboch stranách s funkciou tlmenia, každé 500 lm


Hlavné svetlo s funkciou tlmenia svetla – stlačte a držte tlačidlo



Pri dosiahnutí najnižšej alebo najvyššej úrovne osvetlenia svetlo krátko zabliká



Čas nabíjania: pribl. 5 hodín cez kábel USB/pribl. 6,5 hodiny pomocou nabíjacej podložky



Lampu možno nabíjať pomocou kábla USB-C alebo bezdrôtovej nabíjacej podložky



Hlava lampy sa otáča o 180°



Štíhla hlava lampy pre stiesnené priestory – široká 12 mm



Zabudovaný háčik a magnet na spodnej strane



Súčasťou balenia je USB napájací zdroj a kábel USB-C



Nabíjacia podložka NIE je súčasťou balenia

Upozornenie

Lítium-iónová batéria, 3,7 V, 4 400 mAh

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Index reprodukcie farieb, Ra min.

70

Svetelný tok, hlavné svetlo

1000 lm

Svetelný tok, bočné svetlo

150 lm

Teplota farby

6500 K

Doba svietenia min./max.

2-15 h

Doba svietenia, hlavná žiarovka

2 h

Doba svietenia sekundárneho osvetlenia

8 h

Doba nabíjania

4 h

Odolnosť proti nárazu

IK07

Druh krytia IP

IP 20

Menovité napätie

3.7 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

4400 mAh

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Trieda ochrany svietidla

Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie

Trieda ochrany nabíjačky

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Druh pripojenia

Rádiový
USB

Min./max. prevádzková teplota

-10 do 40 °C

Typ konektora

C

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezdrôtová nabíjacia podložka ERGOPOWER PAD

NABIJACKA WIRELESS ERGOPOWER PAD I

Indukčné (bezdrôtové) nabíjanie bezdrôtových lámp Würth. Možno ich identifikovať pomocou symbolu „+“ v názve produktu.
x 1 ks
Bezdrôtová nabíjacia podložka ERGOPOWER PAD

NABIJACKA WIRELESS ERGOPOWER PAD II

Indukčné (bezdrôtové) nabíjanie bezdrôtových lámp Würth. Možno ich identifikovať pomocou symbolu „+“ v názve produktu.