V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nabíjateľná ručná LED lampa Lampa Ergopower Twinblade+
Nastaviteľná ručná LED lampa s úzkou hlavou svetla. S nabíjacím portom USB-C a bezdrôtovým nabíjaním.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Svetelné pásy LED na oboch stranách a bodové svetlo z hlavy lampy
Úrovne svetla
- 1000 - 100 lm hlavné svetlo z jednej strany
- 1 000 – 100 lm spolu z oboch svetelných pásov LED, 500 lm na stranu
- 150 lm bodové svetlo
Sekvencia prepínania dvoch spínačov
- Horný spínač: Bodové svetlo/hlavné svetlo na jednej strane s funkciou tlmenia
- Spodný spínač: Hlavné svetlo na oboch stranách s funkciou tlmenia, každé 500 lm
Hlavné svetlo s funkciou tlmenia svetla – stlačte a držte tlačidlo
Pri dosiahnutí najnižšej alebo najvyššej úrovne osvetlenia svetlo krátko zabliká
Čas nabíjania: pribl. 5 hodín cez kábel USB/pribl. 6,5 hodiny pomocou nabíjacej podložky
Lampu možno nabíjať pomocou kábla USB-C alebo bezdrôtovej nabíjacej podložky
Hlava lampy sa otáča o 180°
Štíhla hlava lampy pre stiesnené priestory – široká 12 mm
Zabudovaný háčik a magnet na spodnej strane
Súčasťou balenia je USB napájací zdroj a kábel USB-C
Nabíjacia podložka NIE je súčasťou balenia
Lítium-iónová batéria, 3,7 V, 4 400 mAh
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!