Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjateľné LED pracovné svetlo HL 12-A 330

LAMPA PRACOVNA-HL 12-A 330

Obj. č. 5700143000

EAN 4068362022517

Cena za zvolené balenie
Nabíjateľné LED pracovné svetlo HL 12-A 330

Obj. č. 5700143000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Toto pracovné svetlo s jasom 330 lúmenov a 12 V napájaním poskytuje optimálne osvetlenie vďaka 10 LED diódam a 2 úrovniam jasu, čo je ideálne pre malé priestory

Svetelný výstup a osvetlenie


  • Jas 330 lúmenov v triede 12 V (balenie neobsahuje akumulátor a nabíjačku)

  • 10 extrémne jasných diód LED

  • Dve úrovne jasu na zaistenie optimálneho osvetlenia

  • Ideálne na osvetlenie malých oblastí


Flexibilita a upevnenie


  • Silný magnet na bezpečné uchopenie

  • Karabína a háčik na jednoduché pripnutie

  • Uhol nastaviteľný až do 200° na flexibilné nastavenie

  • Ďalšie možnosti upevnenia s 1/4-palcovým závitom na statív


Používanie a oblasť použitia


  • Univerzálny a praktický dizajn

  • Rýchle nastavenie v akomkoľvek prostredí

  • Ideálne pre dielne, staveniská alebo na cesty
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

12 V

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Výkon

3,6 W

Min./max. prevádzková teplota

0 do 35 °C

Šírkaxvýškaxhĺbka

53 x 68 x 120 mm

Typ konektora

0 – nevzťahuje sa

Počet LED diód

10 KS

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lítium-iónová batéria,12 V

AKUMULATOR 12V/2,0AH

12 V lítium-iónový akumulátor s vysokým výkonom, kompatibilný s mnohými 12 V elektrickými nástrojmi Würth a nabíjačkami AL 30 Li
x 1 ks
Nabíjačka AL 40-LI

NABIJACKA AL40-LI

x 1 ks
Lítium-iónová batéria,12 V

AKUMULATOR LI-ION 12V 4,0AH

12 V lítium-iónový akumulátor s vysokým výkonom, kompatibilný s mnohými 12 V elektrickými nástrojmi Würth a nabíjačkami AL 30 Li