Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjateľné ručné LED svietidlo Ergopower Compact

Akumulátorová ručná LED lampa Ergopower Compact
LAMPA AKU LED-7W-IP65-ERGOPOWER COMPACT

Obj. č. 0827940260

EAN 4099618176111

Cena za zvolené balenie
Nabíjateľné ručné LED svietidlo Ergopower Compact

Obj. č. 0827940260

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonné ručné LED svietidlo s kompaktným dizajnom

Exkluzívny dizajn Würth



Krytie IP65 proti vode a prachu


Dvojdielne puzdro s dobrým úchopom



Vysoká pružnosť


Jeden hák



Remienok na zápästie



Hlavné svetlo 5 W SMD LED, bodové svetlo 2 W LED



Hlava svietidla je otočná o 160°


Bodové svetlo nad hlavou svietidla



Silné magnety


Dva magnety na zadnej strane a jeden v spodnej časti svetla



Stav nabitia batérie


Štyri indikátory



Nabíjanie cez rozhranie USB-C



Prepínanie režimu


Bodové svetlo, slabé hlavné svetlo, silné hlavné svetlo



Najnovšia technológia lítium-iónových batérií


Krátky čas nabíjania, dlhý čas svietenia



Intenzita svetla je plynulo meniteľná:


  • Minimum hlavného svetla: 225 lm

  • Maximum hlavného svetla: 450 lm

  • Bodové svetlo: 150 lm
Upozornenie

Lítiovo-iónová batéria: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14Wh

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Index reprodukcie farieb, Ra min.

70

Svetelný tok, hlavné svetlo

450 lm

Svetelný tok, bočné svetlo

150 lm

Teplota farby

6000 K

Doba svietenia min./max.

2,5-5,5 h

Doba svietenia, hlavná žiarovka

2,5 h

Doba svietenia sekundárneho osvetlenia

5 h

Doba nabíjania

4 h

Odolnosť proti nárazu

IK08

Druh krytia IP

IP 65

Typ krytia IP, lampa

IP 65

Typ krytia IP, nabíjačka

IP 20

Menovité napätie

5 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

2200 mAh

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Trieda ochrany svietidla

Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie

Trieda ochrany nabíjačky

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Druh pripojenia

USB-C

Min./max. prevádzková teplota

40 do -10 °C

Dĺžkaxšírkaxvýška

43,5 x 37,5 x 230 mm

Typ konektora

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie