Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nábytkový záves Sepa radu 39

Nábyt. záves, séria Sepa 39
PANT NABYTKOVY SEPA 39 MS (VN)

Obj. č. 0683132802

EAN 4049557333649

Cena za zvolené balenie
Nábytkový záves Sepa radu 39

Obj. č. 0683132802

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zapustený záves a skrytý doraz dverí
  • Zapustené závesy pre skrytý doraz dverí

  • Materiál: mosadz s čapmi z nehrdzavejúcej ocele

  • Otvárací uhol: 180 °


Sepa 39


  • Možno používať pre oblé dvierka od priemeru min. ∅ 120 mm

  • Pre hrúbku materiálu od 11 mm a vyššiu

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Mosadz/ušľachtilá oceľ

Povrch

Poniklované

Dĺžka

39 mm

Otvárací uhol

180 Stupeň

Typ A B min. B max. C D
SEPA-39 (v mm) 4 39 40 9 7
  • Medzera medzi bočnou stranou a dverami 1 mm

  • Zaistené skrutkami klavírového pántu, priemer 3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie