Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nábytkový záves Sepa radu 39
Nábytkový záves Sepa radu 39 - 1
Nábytkový záves Sepa radu 39 - 2
Nábytkový záves Sepa radu 39 - 3
Nábytkový záves Sepa radu 39 - 4
Nábytkový záves Sepa radu 39 - 5

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Nábytkový záves Sepa radu 39

Zapustený záves a skrytý doraz dverí

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach
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
  • Zapustené závesy pre skrytý doraz dverí

  • Materiál: mosadz s čapmi z nehrdzavejúcej ocele

  • Otvárací uhol: 180 °


Sepa 39


  • Možno používať pre oblé dvierka od priemeru min. ∅ 120 mm

  • Pre hrúbku materiálu od 11 mm a vyššiu

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!