Náhradná pätka
Náhradná pätka pre hliníkový rebrík
PRIECKA-100X53X30MM
Obj. č.
0962931947
EAN 4049557336633
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre hliníkový rebrík
Vhodné pre | Náhradná pätka | ||||||||||
Hliníkový šikmý rebrík Model Až do roku 2017 Č. položky | Hliníkový šikmý rebrík Model Od roku 2018 Č. položky | Hliníkový dvojitý šikmý rebrík Č. položky | Hliníkový vysúvací rebrík Model Až do 2017 Č. položky | Hliníkový rebrík s lanom Model Až do roku 2017 Č. položky | Hliníkový dvojitý rebrík s priečkami Model Od roku 2007 Č. položky | Hliníkový viacúčelový rebrík Č. položky | Hliníkový viacúčelový rebrík Model Až do roku 2017 Č. položky | Hliníkový viacúčelový rebrík Model Od roku 2018 Č. položky | Rozmery mm | Č. položky | Obj. č./ nehrdz. oceľ |
0962 931 006 0962 931 008 0962 931 010 0962 931 012 | 0962 930 106 0962 930 108 0962 930 110 | - | 0962 931 208 | - | - | 0962 931 604 | - | - | 62 x 50 x 30 | 0962 931 940 | 2 |
0962 931 014 | - | - | 0962 931 210 | - | 0962 931 105 až 0962 931 114 | - | 0962 931 308 | 0962 930 608 | 67 x 50 x 30 | 0962 931 942 | 2 |
0962 931 016 0962 931 018 | - | - | 0962 931 212 | - | - | - | - | - | 75 x 50 x 30 | 0962 931 945 | 2 |
0962 931 020 | - | - | 0962 931 214 | 0962 931 294 | - | - | 0962 931 310 | 0962 930 610 | 88 x 53 x 30 | 0962 931 946 | 2 |
0962 931 024 | - | - | 0962 931 216 0962 931 218 | 0962 931 296 0962 931 298 0962 931 220 | - | - | 0962 931 312 | 0962 930 612 | 100 x 53 x 30 | 0962 931 947 | 2 |
- | - | 0962 930 406 až 0962 930 412 | - | - | - | - | - | - | 89 x 27 x 23 | 0962 931 968 | 2 |
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Polyetylén/termoplastický elastomér |
Dĺžka | 100 mm |
Šírka | 53 mm |
Výška | 30 mm |