Náhradná pätka
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
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
Vhodné pre | Náhradná pätka | ||||||||||
Hliníkový šikmý rebrík Model Až do roku 2017 Č. položky | Hliníkový šikmý rebrík Model Od roku 2018 Č. položky | Hliníkový dvojitý šikmý rebrík Č. položky | Hliníkový vysúvací rebrík Model Až do 2017 Č. položky | Hliníkový rebrík s lanom Model Až do roku 2017 Č. položky | Hliníkový dvojitý rebrík s priečkami Model Od roku 2007 Č. položky | Hliníkový viacúčelový rebrík Č. položky | Hliníkový viacúčelový rebrík Model Až do roku 2017 Č. položky | Hliníkový viacúčelový rebrík Model Od roku 2018 Č. položky | Rozmery mm | Č. položky | Obj. č./ nehrdz. oceľ |
0962 931 006 0962 931 008 0962 931 010 0962 931 012 | 0962 930 106 0962 930 108 0962 930 110 | - | 0962 931 208 | - | - | 0962 931 604 | - | - | 62 x 50 x 30 | 0962 931 940 | 2 |
0962 931 014 | - | - | 0962 931 210 | - | 0962 931 105 až 0962 931 114 | - | 0962 931 308 | 0962 930 608 | 67 x 50 x 30 | 0962 931 942 | 2 |
0962 931 016 0962 931 018 | - | - | 0962 931 212 | - | - | - | - | - | 75 x 50 x 30 | 0962 931 945 | 2 |
0962 931 020 | - | - | 0962 931 214 | 0962 931 294 | - | - | 0962 931 310 | 0962 930 610 | 88 x 53 x 30 | 0962 931 946 | 2 |
0962 931 024 | - | - | 0962 931 216 0962 931 218 | 0962 931 296 0962 931 298 0962 931 220 | - | - | 0962 931 312 | 0962 930 612 | 100 x 53 x 30 | 0962 931 947 | 2 |
- | - | 0962 930 406 až 0962 930 412 | - | - | - | - | - | - | 89 x 27 x 23 | 0962 931 968 | 2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!