Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Náhradná pätka

Náhradná pätka pre hliníkový rebrík
PRIECKA-88X53X30MM

Obj. č. 0962931946

EAN 4049557336503

Cena za zvolené balenie
Náhradná pätka

Obj. č. 0962931946

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre hliníkový rebrík
Vhodné preNáhradná pätka
Hliníkový šikmý rebrík
Model
Až do roku 2017

Č. položky
Hliníkový šikmý rebrík
Model
Od roku 2018

Č. položky
Hliníkový dvojitý šikmý rebrík



Č. položky
Hliníkový vysúvací rebrík
Model
Až do 2017

Č. položky
Hliníkový rebrík s lanom
Model
Až do roku 2017

Č. položky
Hliníkový dvojitý rebrík s priečkami
Model
Od roku 2007

Č. položky
Hliníkový viacúčelový rebrík



Č. položky
Hliníkový viacúčelový rebrík
Model
Až do roku 2017

Č. položky
Hliníkový viacúčelový rebrík
Model
Od roku 2018

Č. položky
Rozmery

mm
Č. položkyObj. č./
nehrdz. oceľ
0962 931 006
0962 931 008
0962 931 010
0962 931 012
0962 930 106
0962 930 108
0962 930 110
-0962 931 208--0962 931 604--62 x 50 x 300962 931 9402
0962 931 014--0962 931 210-0962 931 105

0962 931 114
-0962 931 3080962 930 60867 x 50 x 300962 931 9422
0962 931 016
0962 931 018
--0962 931 212-----75 x 50 x 300962 931 9452
0962 931 020--0962 931 2140962 931 294--0962 931 3100962 930 61088 x 53 x 300962 931 9462
0962 931 024--0962 931 216
0962 931 218
0962 931 296
0962 931 298
0962 931 220
--0962 931 3120962 930 612100 x 53 x 300962 931 9472
--0962 930 406

0962 930 412
------89 x 27 x 230962 931 9682
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Polyetylén/termoplastický elastomér

Dĺžka

88 mm

Šírka

53 mm

Výška

30 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie