Narážacia kotva W-ED/S-BND
Klinová kotva W-ED/S-BND, poz. oceľ, s nákružkom
KOT-(W-ED/S)-FLG-(A2K)-M8X25
Obj. č. 0904040008
EAN 4056807058078
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kotva s vnútorným závitom, nákružkom a metrickým závitom na cenovo výhodné ukotvenie do betónu, pozinkovaná oceľ
- Malá hĺbka vŕtaného otvoru
- Vysoká zaťažiteľnosť
- Vizuálna kontrola nastavenia a ochrana rúk pri inštalácii pomocou nástroja na značenie/rozpínanie
- Mechanický nástroj na osadzovanie umožňuje rýchlejšiu a jednoduchšiu inštaláciu
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Upevnená časť sa dá kedykoľvek odmontovať
- W-ED/S má nákružok, ktorý umožňuje montáž kotvy pod omietku a zabraňuje jej skĺzavaniu hlbšie do vyvŕtaného otvoru (bezpečnejšia inštalácia)
- Upevnená časť môže byť ukotvená pomocou upevňovacej skrutky alebo závitovej tyče
- Nie je potrebné žiadne inštalačné doťahovanie
Doklad o výkone (Pub)
- ETA-02/0044 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón
- ETA-05/0120 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme, nepopraskaný a popraskaný betón
- Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – rovnomerná krivka teploty a času)
- Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-05/0120)
Upozornenie
Natĺkacia kotva W-ED/A4, pozrite si [13.2]
Oblasť použitia
- ETA-02/0044 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón
- ETA-05/0120 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme, nepopraskaný a popraskaný betón
- Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – rovnomerná krivka teploty a času)
- Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-05/0120)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Individuálny fixačný bod: Betón štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (nepopraskaný betón)
- Kotvy v redundantnom nenosnom systéme: Kotvenie nenosných systémov (popraskaný a nepopraskaný betón)
- Vhodné na upevňovanie závitových tyčí, kovových konštrukcií, kovových profilov, mreží, káblových žľabov, potrubí, montážnych líšt atď.
- Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)
- W-ED/S, W-ED/S-BND a W-ED M5 možno používať len v suchých podmienkach
Priemer hmoždinky | 8 mm |
Dĺžka hmoždinky (L H) | 25 mm |
Požadovaná hĺbka zaskrutkovania min./max. | 8-12 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 10 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 25 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 25 mm |
Doťahovací moment pri kotvení (T inst) | 8 Nm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 9 mm |
| Parametre inštalácie v dutinových predpätých betónových stropoch | |||||
| Veľkosť kotvy [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
| Hrúbka zrkadla | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
| Minimálna osová vzdialenosť | smin [mm] | 200 | |||
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 150 | |||
| Menovitý ∅ vrtáka | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 |
| ∅ vŕtaného otvoru | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 15,5 |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 = [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Priechodný otvor v pripájanom komponente | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Hĺbka závitu (maximálna dĺžka záberu závitu) | Lth [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Minimálna dĺžka záberu závitu | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Uťahovací moment pri inštalácii kotvy | Tinst ≤ [Nm] | 4 | 8 | 15 | 35 |
| Rozstupy medzi osami v dutinách | lc ≥ [mm] | 100 | |||
| Rozstupy medzi napínacími šnúrami | lp ≥ [mm] | 100 | |||
| Rozstupy medzi napínacími šnúrami a vŕtaným otvorom | ap ≥ [mm] | 50 | |||
| Technické údaje v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom – kotvy v redundantnom nenosnom systéme (skrutka 4,6 – 8,8) | |||||
| Hrúbka zrkadla | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
| Veľkosť kotvy [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
| Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom | Fadm [kN] | 1,79) | 1,99) | 2,19) | 2,19) |
| Prípustný moment ohýbania7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 |
| Výkonové parametre v popraskanom a nepopraskanom betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme (skrutka 4,6 – 8,8) | ||||||||||||
| Veľkosť kotvy [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
| Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne10) | Fadm [kN] = C12/15 – C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
| Fadm [kN] = C20/25 – C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
| Prípustný moment ohýbania7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | ||||||
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
| R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
| R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
| R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 | |
| Výkonové parametre v nepopraskanom betóne – samostatný upevňovací bod (skrutka 4,6 – 8,8)
| |||||||||||
| Veľkosť kotvy [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu3) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
| Prípustné šmykové zaťaženie3) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
| Prípustný moment ohýbania7) | Madm [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | 138,6 | |||
| Požiarna odolnosť8) podľa UTTC (rovnomerná krivka teploty a času) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!