Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Narážacia kotva W-ED/S-BND

Klinová kotva W-ED/S-BND, poz. oceľ, s nákružkom
KTV-(W-ED/S)-GLR-(A2K)-M10X25

Obj. č. 0904040100

EAN 4056807058085

Cena za zvolené balenie
Narážacia kotva W-ED/S-BND

Obj. č. 0904040100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotva s vnútorným závitom, nákružkom a metrickým závitom na cenovo výhodné ukotvenie do betónu, pozinkovaná oceľ
  • Malá hĺbka vŕtaného otvoru

  • Vysoká zaťažiteľnosť

  • Vizuálna kontrola nastavenia a ochrana rúk pri inštalácii pomocou nástroja na značenie/rozpínanie

  • Mechanický nástroj na osadzovanie umožňuje rýchlejšiu a jednoduchšiu inštaláciu

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Upevnená časť sa dá kedykoľvek odmontovať

  • W-ED/S má nákružok, ktorý umožňuje montáž kotvy pod omietku a zabraňuje jej skĺzavaniu hlbšie do vyvŕtaného otvoru (bezpečnejšia inštalácia)

  • Upevnená časť môže byť ukotvená pomocou upevňovacej skrutky alebo závitovej tyče

  • Nie je potrebné žiadne inštalačné doťahovanie
Doklad o výkone (Pub)
  • ETA-02/0044 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón

  • ETA-05/0120 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme, nepopraskaný a popraskaný betón

  • Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – rovnomerná krivka teploty a času)

  • Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-05/0120)
Upozornenie

Natĺkacia kotva W-ED/A4, pozrite si [13.2]

Oblasť použitia
  • ETA-02/0044 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón

  • ETA-05/0120 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme, nepopraskaný a popraskaný betón

  • Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – rovnomerná krivka teploty a času)

  • Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-05/0120)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Individuálny fixačný bod: Betón štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (nepopraskaný betón)

  • Kotvy v redundantnom nenosnom systéme: Kotvenie nenosných systémov (popraskaný a nepopraskaný betón)

  • Vhodné na upevňovanie závitových tyčí, kovových konštrukcií, kovových profilov, mreží, káblových žľabov, potrubí, montážnych líšt atď.

  • Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)

  • W-ED/S, W-ED/S-BND a W-ED M5 možno používať len v suchých podmienkach

Priemer hmoždinky

10 mm

Dĺžka hmoždinky (L H)

25 mm

Požadovaná hĺbka zaskrutkovania min./max.

10-12 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer vrtáka (d0)

12 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

25 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

25 mm

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

15 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

12 mm

Parametre inštalácie v dutinových predpätých betónových stropoch
Veľkosť kotvy [mm] M6x25 M8x25 M10x25 M12x25
Hrúbka zrkadla db ≥ [mm] 35 (30)2)
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 200
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 150
Menovitý ∅ vrtáka d0 [mm] 8 10 12 15
∅ vŕtaného otvoru dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 15,5
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 = [mm] 25 25 25 25
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 7 9 12 14
Hĺbka závitu (maximálna dĺžka záberu závitu) Lth [mm] 12 12 12 12
Minimálna dĺžka záberu závitu Lsdmin ≤ [mm] 6 8 10 12
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst ≤ [Nm] 4 8 15 35
Rozstupy medzi osami v dutinách lc ≥ [mm] 100
Rozstupy medzi napínacími šnúrami lp ≥ [mm] 100
Rozstupy medzi napínacími šnúrami a vŕtaným otvorom ap ≥ [mm] 50
Technické údaje v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom – kotvy v redundantnom nenosnom systéme (skrutka 4,6 – 8,8)
Hrúbka zrkadla db ≥ [mm] 35 (30)2)
Veľkosť kotvy [mm] M6x25 M8x25 M10x25 M12x25
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom Fadm [kN] 1,79) 1,99) 2,19) 2,19)
Prípustný moment ohýbania7) Madm [Nm] 3,3 8,1 15,8 27,8
Výkonové parametre v popraskanom a nepopraskanom betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme (skrutka 4,6 – 8,8)
Veľkosť kotvy [mm] M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40 M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne10) Fadm [kN] = C12/15 – C16/204) 1,2 - 1,2 - - 1,79) - - 1,79) - -
Fadm [kN] = C20/25 – C50/604) 1,79) 1,2 1,99) 1,79) 2,09) 2,19) 2,09) 2,09) 2,19) 2,49) 6,39)
Prípustný moment ohýbania7) Madm [Nm] 3,3 8,1 15,8 27,8 71,0
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru10) R30 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R60 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R90 [kN] 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 3,7
R120 [kN] 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 2,4
Výkonové parametre v nepopraskanom betóne – samostatný upevňovací bod (skrutka 4,6 – 8,8)

Veľkosť kotvy [mm] M5x251)6) M6x306) M8x306) M8x40 M10x306) M10x40 M12x50 M16x65 M20x80
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu3)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] = C20/244) Frec
1,4
3,3 3,3 3,6 3,3 5,1 7,1 10,5 14,3
Prípustné šmykové zaťaženie3)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vadm [kN] = C20/244)5) Frec
1,5
2,1 3,9 3,9 4,0 4,1 9,0 16,8 26,2
Prípustný moment ohýbania7) Madm [Nm] - 3,3 8,1 15,8 27,8 71,0 138,6
Požiarna odolnosť8) podľa UTTC (rovnomerná krivka teploty a času) F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 - 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 - 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 - 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 - 1,0 1,4 2,5 4,4
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-(W-ED/S)-M6

x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

VKLADACI NASTROJ PRE W-ED/S KOTVU

x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-(W-ED/S)-M8X40

x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

VKLADACI NASTROJ PRE W-ED/S KOTVU

x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-(W-ED/S)-M10X30

x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

VKLADACI NASTROJ PRE W-ED/S KOTVU

x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-(W-ED/S)-DW15

x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

VKLADACI NASTROJ PRE W-ED/S KOTVU

x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-(W-ED/S)-M20

x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

NSTRJ APL./RZC-(P.KTV-(W-ED/S))-M6X30

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

NSTRJ APL./RZC-(P.KTV-(W-ED/S))-M6X25

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-MARK-(W-ED/S)-M8X30

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

NSTRJ APL./RZC-(P.KTV-(W-ED/S))-M8X25

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-MARK-(W-ED/S)-M8X40

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-MARK-(W-ED/S)-M10X40

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

NSTRJ APL./RZC-(P.KTV-(W-ED/S))-M10X25

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-MARK-(W-ED/S)-M10X30

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

NARAZAC KOTIEV (W-ED/S)-M12X50

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

NSTRJ APL./RZC-(P.KTV-(W-ED/S))-M12X25

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-MARK-(W-ED/S)-M16X65

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-MARK-(W-ED/S)-M20X80

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Mechanický nástroj na osadzovanie pre záchytné kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

STROJOVY NARAZAC KOTIEV-PLUS M8X30

Na mimoriadne jednoduché osadenie zápustnej kotvy pomocou príklepovej vŕtačky
x 1 ks
Mechanický nástroj na osadzovanie pre záchytné kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

OSADZOVACI NASTROJ PRE KOTVU -M10X40

Na mimoriadne jednoduché osadenie zápustnej kotvy pomocou príklepovej vŕtačky
x 1 ks
Zastavovací bit s nasaditeľným rozperným nástrojom Pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M6X30

Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
x 1 ks
Zastavovací bit s nasaditeľným rozperným nástrojom Pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M6X25

Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
x 1 ks
Zastavovací bit s nasaditeľným rozperným nástrojom Pre zápustné kotvy W-ED

VRTAK S PRIPRAVKOM SD (W-ED) M8X30

Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
x 1 ks
Zastavovací bit s nasaditeľným rozperným nástrojom Pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M8X25

Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
x 1 ks
Zastavovací bit s nasaditeľným rozperným nástrojom Pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M8X40

Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
x 1 ks
Zastavovací bit s nasaditeľným rozperným nástrojom Pre zápustné kotvy W-ED

VRTAK S PRIPRAVKOM - PLUS (W-ED) M10X40

Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
x 1 ks
Zastavovací bit s nasaditeľným rozperným nástrojom Pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M10X25

Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
x 1 ks
Zastavovací bit s nasaditeľným rozperným nástrojom Pre zápustné kotvy W-ED

NARAD.-ZAIST-ANC-DRIVIN(W-ED)PLUS-M10X30

Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTK-DRZM-KTV-NRZC-(W-ED)-PLIUS-M6X30

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M6X25

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTAK PLUS DWL (W-ED) M8X30

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M8X25

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M8X40

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTAK PLUS DWL ( W-ED) M10X40

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M10X25

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M10X30

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M12X50

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M12X25

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

VKLADACI NASTROJ PRE W-ED KOTVU

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie