Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastaviteľný kľúč s plastovou rukoväťou

Nast. otvor. kľúč, palc., úzky čierny
NASTAVITELNY KLUC 34MM

Obj. č. 071522360

EAN 4053479823508

Cena za zvolené balenie
Nastaviteľný kľúč s plastovou rukoväťou

Obj. č. 071522360

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ľahký a univerzálny



Úzke hlavy pre použitie v tesných priestoroch



Extra široké čeľuste


  • 6-palcový kľúč – 34 mm (1 11/32 palcov)

  • 8-palcový kľúč – 39 mm (1 17/32 palcov)


Vyrobený z vysoko kvalitnej chrómovo-vanádovej ocele



Zalomenie hlavy o 15°

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálne pre inštalatérske práce, vykurovacie systémy, klimatizačné jednotky, chladiace systémy, údržbárske práce atď.

Veľkosť kľúča max. (A)

34 mm

Dĺžka (L)

175,21 mm

Dĺžka v palcoch (L)

6 in

Vonkajší rozmer vidlice max. (B)

64,92 mm

Hrúbka čeľustí (T)

4,50 mm

Hrúbka (S)

4,50 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie