V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nastav. otvor. franc. kľúč, v palc., úzky, čierny
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Ľahký a univerzálny
Úzke hlavy pre použitie v tesných priestoroch
Extra široké čeľuste
- 6-palcový kľúč – 34 mm (1 11/32 palcov)
- 8-palcový kľúč – 39 mm (1 17/32 palcov)
Vyrobený z vysoko kvalitnej chrómovo-vanádovej ocele
Zalomenie hlavy o 15°
Ideálne pre inštalatérske práce, vykurovacie systémy, klimatizačné jednotky, chladiace systémy, údržbárske práce atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!