Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástenná skrinka na kľúče

Nástenná skrinka na kľúče
PRIV.NA KLUC BEZ POTLAC.-METALL-200KLUC

Obj. č. 0824010086
EAN 4052703366316
Cena za zvolené balenie
Nástenná skrinka na kľúče

Obj. č. 0824010086

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hrúbka kovového plechu až do 1,2 mm, práškové lakovanie
  • Súčasťou dodávky je cylindrický zámok

  • Odnímateľné rady háčikov s možnosťou zmeny usporiadania

  • Otvory v zadnom paneli umožňujú montáž na stenu

  • Balenie zahŕňa upevňovací materiál
Upozornenie

Prívesky na kľúče nie sú súčasťou dodávky

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Bezpečné a organizované úložné riešenie pre kľúče v dielňach, kanceláriách a pracoviskách atď.

Verzia

Srozdeľovačom

Výška x šírka x hĺbka

520 x 300 x 130 mm

Hrúbka

1,2 mm

Materiál

Plátová oceľ

Farba

Sivá

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Prívesok na kľúče vyrobený z pevného plastu

PRIVESOK NA KLUCE-BEZ POTLAC.-TVRDEPLAST

Vyrobené z pevného plastu (hrúbka 0,93 mm)
x 1 ks
Prívesok na kľúče vyrobený z pevného plastu

PRIVESOK NA KLUCE-BEZ POTLAC.-RG-PLAST-Z

Vyrobené z pevného plastu (hrúbka 0,93 mm)
x 1 ks
Prívesok na kľúče vyrobený z pevného plastu

PRIVESOK NA KLUCE-BEZ POTLAC.-RING-PLAST

Vyrobené z pevného plastu (hrúbka 0,93 mm)