Nástrčný kľúč 1/2", metrický
NASTAVEC SKR.1/2 6-HRAN SW12X60
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný
- Uchytenie: 1/2" vnút. štvorhran, zaisťovacia drážka proti vypadnutiu
- Hrot: na vnútorný šesťhran
- DIN 7422
Vhodná na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | Pre šesťhranný otvor |
Veľkosť kľúča | 12palcov |
Dĺžka (L1) | 60 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 20 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 22,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |