Nástroj na demontáž
Nástroj na vyťah. kruh. zás. kontakt.
VYPICHOVAK OKRUHLY HROT D1.5MM
ZEBRA
Obj. č.
0713558120
EAN 4046778865126
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na kruhové konektory so zaisťovacími jazýčkami
- Kvalita OEM
- Vyrobené v Nemecku
Upozornenie
Originálne nástroje na demontáž Zebra sú vyvinuté v úzkej spolupráci s výrobcami konektorov a vyrábajú sa v najvyššej možnej kvalite. Takto sa eliminuje riziko poškodenia puzdier alebo konektorov a s tým spojených nákladných prestojov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kontaktný rozmer | 1,5 mm |
Vyhotovenie s kontaktmi | LKS (puzdro 3x120° so zárezmi) |
Vonkajší priemer puzdra | 3,6 mm |
Vnútorný priemer puzdra | 3,2 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!