Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástroj na meranie hrúbky vrstvy s integrovanou meracou sondou

HRUBKOMER NATEROV S MERACOU SONDOU

Obj. č. 5634019040

EAN 4068362189722

Cena za zvolené balenie
Nástroj na meranie hrúbky vrstvy s integrovanou meracou sondou

Obj. č. 5634019040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktné zariadenie na používanie jednou rukou s multifunkčným tlačidlom
  • Automatická zmena podkladu: bezpečné a rýchle meranie bez kalibrácie

  • Možná aj manuálna zmena podkladu používateľom

  • Vysoká presnosť merania v rámci celého meracieho rozsahu

  • Bohaté možnosti aplikácie vďaka dvojitej sonde

  • Dlhodobé používanie s jemným meraním vďaka lešteným rubínovým meracím hlavám

  • Osvedčená technológia: Hallove snímače a technológia vírivého prúdu

  • Akustický signál na začiatku merania

  • Automatické zapnutie/vypnutie

  • Osvetlený LCD displej poskytuje informácie o nameranej hodnote, stave batérie, merných jednotkách a prevádzkovom režime

  • Zobrazenie hodnoty merania na pribl. 15 sekúnd

  • Merací rozsah (Fe/NFe): 0 – 3 000 μm (prepínanie μm/tisícin palca)

  • Prírastok času merania: Individuálne meranie: 850 ms

  • Zobrazenie merania: Od 0,0 do 999 v µm, od 1 000 µm v mm

  • Min. merací povrch: Fe: 10 x 10 mm², NFe: 6 x 6 mm²

  • Najmenší polomer zakrivenia: Konvexný: 5 mm, konkávny: 25 mm

  • Najmenšia hrúbka základného materiálu: Fe: 0,2 mm, NFe: 0,05 mm

  • Obsah balenia: Nástroje na meranie hrúbky vrstvy, puzdro, 2x referenčné doštičky (Fe a Al), popruh, skúšobný certifikát
Upozornenie
  • Merania na plastoch nie sú možné

  • Batérie nie sú súčasťou dodávky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre bohaté možnosti aplikácie na nedeštruktívne meranie ocele, železných a neželezných kovov, ako je napríklad hliník, zinok, meď, mosadz.

Displej

LCD

Presnosť merania v %

3 %

Odchýlka merania dĺžky (+/-)

+/-2µm

Teplotný rozsah použitia min./max.

0 do 50 °C

Počet batérií

2 KS

Dĺžkaxšírkaxvýška

103 x 62 x 27 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokovýkonná batéria

BATERKA ALKALI AA MIGNON LR6 1,5V

Výkon batérie pre energeticky náročné aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie