V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Prístroj na meranie hrúbky vrstiev, kombinovaný
Plne elektronický prístroj na meranie hrúbky vrstiev na určenie hrúbky náterov (napr. lakov, vrstiev antikoróznej ochrany)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Obsluha jednou rukou pomocou multifunkčného tlačidla
- Automatické prepnutie substrátu
Spoľahlivé a rýchle meranie bez kalibrácie
- Možné taktiež manuálne prepnutie substrátu používateľom
- Vysoká presnosť merania v rámci celého meracieho rozsahu
- Široké spektrum aplikácií vďaka dvojitej sonde (oceľ, železo a neželezné kovy, ako je napr. hliník, zinok, meď a mosadz)
- Kompaktný dizajn s integrovaným snímačom
- Dlhodobé používanie s jemným meraním vďaka lešteným rubínovým meracím hlavám
- Inovatívna technológia: Hallove snímače a technológia vírivého prúdu
- Akustický signál na začiatku merania
- Automatické zapnutie/vypnutie
- Grafický displej LCD s podsvietením zobrazuje nameranú hodnotu, stav batérie, jednotky merania a prevádzkový režim
- Zobrazenie hodnoty merania na pribl. 15 sekúnd
Merací rozsah (FE/N Fe)
0 – 3 000 μm (prepínanie μm/tisícin palca)
Prírastok času merania
Individuálne meranie: 600 ms
Zobrazenie merania
Od 0,0 – 999 v µm, od 1 000 µm v mm
Najmenší merací povrch
10 x 10 mm
Najmenší polomer zakrivenia
- Konvexný: 5 mm
- Konkávny: 25 mm
Najmenšia hrúbka základného materiálu
- Fe: 0,2 mm
- N Fe: 0,05 mm
Merania na plastoch nie sú možné
Na oceli a železe (feromagnetické kovy) a nemagnetické kovy, napr. hliník, zinok, meď alebo mosadz
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!