Nástroj na rezanie okenných rámov FF 180-68
FREZA OKENNA FF 180-68
Obj. č. 57062102
EAN 4068362378997
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Ergonomická prehnutá rukoväť zabezpečuje optimálny prenos pohonu
- Dvojúrovňový displej upozorňuje používateľa a pomáha zabrániť preťaženiu; v prípade preťaženia sa aktivuje ochrana proti preťaženiu
- Presne nastaviteľný doraz hĺbky umožňuje presnú hĺbku zahĺbenia do 68 mm
- Jednoduchá výmena nástroja vďaka jedinečnému patentovanému držiaku nástroja
Hárky údajov(X)
Nástroj na rezanie okenných rámov FF 180-68 je ideálny na presné rezanie okenných rámov, predovšetkým pri rekonštrukciách a modernizáciách starých budov.
Menovité napätie | 230 V |
Príkon | 1400 W |
Voľnobežné otáčky max. | 7,300 ot/min |
Priemer podložky | 180 mm |
Hmotnosť stroja | 4 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
Hĺbka rezu max. | 68 mm |
KOTUC DIAMANTOVY 180MM PRE FF 180-68
SP-CABLE-WITH-PLUG
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!