Nástroj na vyrovnávanie karosérie, súprava na opravu preliačenín 15 ks
Sada nást. na vyťah. preliačin karosérie, 15 ks
ROZPINAK HYDRAULICKY SADA 10T
Obj. č.
0715740100
EAN 4011231748407
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na náročné karosárske lisovacie práce
- Zatláčací spoj na rýchlejšiu montáž
Obsah balenia:
- 1x ručné čerpadlo s hadicou (1)
- 1x 152 mm zdvihový tlakový valec (2)
- 1x predlžovacia rúrka 100 mm (5), 1 x 250 mm (4), 1 x 450 mm (6) a 1 x 700 mm (3)
- 1x potrubná prípojka (7)
- 1x klinový nástavec pre tlakový nástroj (8)
- 1x nástavec piestnej tyče (9)
- 1x nástavec valca (10)
- 1x ihlanový nástavec pre tlakový nástroj (11)
- 1x drážkovaný tlakový nástroj (12)
- 1x rozpera (13)
- 1x základná platňa (14)
- 1x gumená krytka (15)
- 1x kovové puzdro
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Max. nosnosť | 10 t |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 36000 g |