Nástroj na vyrovnávanie karosérie, súprava na opravu preliačenín 15 ks
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nástroj na vyrovnávanie karosérie, súprava na opravu preliačenín 15 ks
Na náročné karosárske lisovacie práce
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
- Zatláčací spoj na rýchlejšiu montáž
Obsah balenia:
- 1x ručné čerpadlo s hadicou (1)
- 1x 152 mm zdvihový tlakový valec (2)
- 1x predlžovacia rúrka 100 mm (5), 1 x 250 mm (4), 1 x 450 mm (6) a 1 x 700 mm (3)
- 1x potrubná prípojka (7)
- 1x klinový nástavec pre tlakový nástroj (8)
- 1x nástavec piestnej tyče (9)
- 1x nástavec valca (10)
- 1x ihlanový nástavec pre tlakový nástroj (11)
- 1x drážkovaný tlakový nástroj (12)
- 1x rozpera (13)
- 1x základná platňa (14)
- 1x gumená krytka (15)
- 1x kovové puzdro
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!