Nasúvacia krytky GPN 1010
CLAMPCAP-GPN1010-WS8-HEX-NUT
Obj. č. 0598158
EAN 4057709043667
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimálna ochrana proti korózii.
Vysoký dizajn pre skrutky s väčšími dĺžkami.
Obvodový upínací okraj sa zaistí pod maticou.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 12 mm |
Vnútorná výška (h2) | 10,2 mm |
Iné č. normy | GPN 1010 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |