Natĺkacia matica
NUT-DRIVIN-H12-M5
Obj. č. 037635 8
EAN 4024835569187
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Matica natlčená do predvŕtaného otvoru umožňuje vytvorenie metrického závitu v materiáloch na báze dreva. Matica sa natlčie do otvoru tak, aby pevne priliehala a spočívala v jednej rovine s povrchom dreva. Žiadne vyčnievajúce upínacie diely, ideálne na výrobu nábytku.
- Matica na zatĺkanie do predvŕtaného otvoru v dreve
- Umožňuje vytvorenie metrického závitu v materiáli
- Vhodná pre nastavovacie nožičky, nábytok atď.
Žiadne prečnievajúce upevňovacie prvky (napr. výroba nábytku)
Hárky údajov(X)
Na obrábanie dreva a drevených materiálov.
Maticu zatlčte do vopred vyvŕtaného otvoru tak, aby bola pevne a rovnomerne umiestnená na drevenom povrchu.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Výška (h1) | 12 mm |
Výška vbíjacieho hrotu (a1) | 5,5 mm |
Šírka (b1) | 17 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |