Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nepremokavá bunda Bunda Nordic do dažďa, stredná dĺžka tr. 3

HI-VIS PARKA DLHA TRIEDA 3 ORANZOVA XS

Obj. č. M409874010

EAN 4099618155062

Cena za zvolené balenie
Nepremokavá bunda Bunda Nordic do dažďa, stredná dĺžka tr. 3

Obj. č. M409874010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

3/4 nepremokavá bunda, ktorá poskytuje vynikajúcu ochranu v daždivých dňoch, s vetraním a sieťovinou v zadnej časti.

Kvalitná reflexná nepremokavá bunda


  • Mäkký a flexibilný polyester/PU, segmentované odrazky, obojsmerný zips YKK so záklopkou proti vetru a patentmi

  • Vetranie a sieťovina vzadu, bočné vrecká so záklopkami a patentmi, vrecko na identifikačnú kartu v pravom rukáve

  • Zvárané švy, snímateľná a nastaviteľná kapucňa so zaťahovacou šnúrkou

  • Šnúrka v spodnom leme a nastavenie rukávov pomocou patentov

  • EN 20471 trieda 3, EN 343 tr. 4.1


60 % polyester, 40 % PU – 210 g/m²

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynyBežné pranie na 40 °C
Nesušiť v sušičke
Nežehliť
Nebieliť
Nečistiť chemicky

Farba

Oranžová fluorescenčná

Veľkosť

XS

Materiál

60% polyester knit, 40% PU coating

Hmotnosť látky na m2

210 g

Normy

EN 20471, EN 343

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nesušiť v sušičke

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie