Nepremokavá bunda Bunda Nordic do dažďa, stredná dĺžka tr. 3
HI-VIS PARKA DLHA TRIEDA 3 ZLTA L
Obj. č. M409873002
EAN 4099618155000
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kvalitná reflexná nepremokavá bunda
- Mäkký a flexibilný polyester/PU, segmentované odrazky, obojsmerný zips YKK so záklopkou proti vetru a patentmi
- Vetranie a sieťovina vzadu, bočné vrecká so záklopkami a patentmi, vrecko na identifikačnú kartu v pravom rukáve
- Zvárané švy, snímateľná a nastaviteľná kapucňa so zaťahovacou šnúrkou
- Šnúrka v spodnom leme a nastavenie rukávov pomocou patentov
- EN 20471 trieda 3, EN 343 tr. 4.1
60 % polyester, 40 % PU – 210 g/m²
Hárky údajov(X)
Nesušiť v sušičke
Nežehliť
Nebieliť
Nečistiť chemicky
Farba | Žltá fluorescenčná |
Veľkosť | L |
Materiál | 60% polyester knit, 40% PU coating |
Hmotnosť látky na m2 | 210 g |
Normy | EN 20471, EN 343 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nesušiť v sušičke |