Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Neutrálny silikón A8 PRO

Neutrálny silikón A8 PRO
SILIKON NEUTRAL A8 PRO BIELA 310ML

Obj. č. 089285332

EAN 4053479368962

Cena za zvolené balenie
Neutrálny silikón A8 PRO

Obj. č. 089285332

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitná tesniaca hmota bez zápachu vhodná na množstvo rôznych aplikácií vyžadujúcich dilatačné škáry v interiéri a exteriéri.
  • Emicode EC1+

  • Dlhá skladovateľnosť

  • Priľne na väčšinu povrchov aj bez základného náteru

  • Nekorozívny na kovoch

  • Možno používať na alkalických substrátoch, ako je napr. betón, malta a vláknitý cement

  • Takmer bez zápachu

  • Vysoký stupeň stability

  • Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
Upozornenie

Neutrálny silikón A8 Pro nie je vhodný na lepené spojenia alebo tmelenie dutín. Vyhovuje triede stavebných materiálov B2 podľa normy DIN 4102. Vzhľadom na veľký počet dostupných receptúr lakov a glazúr vždy najskôr vykonajte vlastné testy, predovšetkým v prípade lakov na báze alkydových živíc a práškovaného hliníka. Aby ste zabránili vzniku šmúh, okamžite po aplikácii odstráňte zo skla a rámov prebytočný prostriedok na vyhladenie. Neutrálny silikón A8 Pro možno používať na utesnenie priestoru medzi rámami a laminovaným bezpečnostným sklom. Pritom treba zaistiť, aby nebol žiadny priamy kontakt medzi tesniacim prípravkom a filmom laminovaného skla. Nedá sa vylúčiť riziko zožltnutia pri kontakte s bielymi nátermi na báze alkydových živíc. Pri spojoch s väčšími rozmermi bude zápach silikónu prítomný dlhšie. Silikón môže zmeniť farbu na tmavých miestach, kde nie je vystavený UV žiareniu. Zabráňte kontaktu s páskou VKP. V prípade rôznych druhov polykarbonátov sa pred aplikáciou musia vykonať skúšky adhézie a kompatibility. Môžu sa objaviť trhliny spôsobené namáhaním hlavne pri aplikácii na ostrých okrajoch. Po vytvorení povrchového filmu nesprejujte na spoj žiadne kvapaliny (napr. prostriedok na vyhladzovanie tesniacej hmoty alebo vodu), pretože sa môžu na povrchu vytvoriť škvrny.

EN 15651-1 pre fasádne prvky, trieda F-EXT-INT 25 LM


EN 15651-2 na zasklievanie, trieda G-CC 25 LM


EN 15651-4 pre podlahové spoje, PW-EXT-INT-CC


ISO 11600 F+G, trieda 25 LM


DIN 18545-2 E

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na styčné, dilatačné a tesniace spojenia vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, ako sú spojenia stien alebo podlahové spojenia. Vhodné aj na glazúry. Dobrá adhézia bez základného náteru napr. na skle, dreve, oceli, galvanizovanej oceli, hliníku, eloxovanom hliníku a nemäkčenom PVC.

Pokyny

Povrchy musia byť čisté, suché a nerozrušené. Zohľadnite rozmery spoja, pozrite si hárok s technickými údajmi. Aplikujte na spoje výplňovú hmotu na báze PE, obj. č. 0875 atď. Porézne podklady (napr. betón) ošetrite základným náterom, obj. č. 0892170. Pred vytvorením povrchového filmu vyhlaďte prostriedkom na vyhladenie tesniacich hmôt, obj. č. 0893 3. Bez základného náteru: sklo, hliník (bez povrchovej úpravy, lakovaný, hladený), všetky typy kovov, smalt, obkladačky, panely s plastovou povrchovou úpravou, tvrdené PVC. So základným náterom: betón, pórobetón, vápennopieskové tehly, kamenina, tehly, sadra, omietka. Bližšie informácie týkajúce sa aplikácie nájdete v online katalógu Würth v časti „Všeobecné informácie o spracovaní tesniacich hmôt“.

Obal

Kartuša

Obsah

310 ml

Chemický základ

Neutrálne zosietené silikóny, na alcoxy báze (báze alkoholu)

Fungicídna úprava

Nie

Farba

Signálna biela, podobná RAL 9003

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min.

15 min

Dlhodobá absorpcia pohybu

25 %

Hustota

1,01 g/cm³

Zápach/vôňa

Charakteristický

Min./max. čas na vytvorenie kožovitého povrchu / podmienky

15-40 min / pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky

2 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50%

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 150 °C

Tvrdosť Shore A

24

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min.

300 %

Udržateľnosť

Nízke emisie/nízke znečistenie

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie