Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Neutrálny silikón A8 PRO

Neutrálny silikón A8 PRO
SILIKON NEUTRAL A8 PRO TRANSP. 310ML

Obj. č. 089285331
EAN 4053479297644

Cena za zvolené balenie
Neutrálny silikón A8 PRO

Obj. č. 089285331

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitná tesniaca hmota bez zápachu vhodná na množstvo rôznych aplikácií vyžadujúcich dilatačné škáry v interiéri a exteriéri.
  • Emicode EC1+

  • Dlhá skladovateľnosť

  • Priľne na väčšinu povrchov aj bez základného náteru

  • Nekorozívny na kovoch

  • Možno používať na alkalických substrátoch, ako je napr. betón, malta a vláknitý cement

  • Takmer bez zápachu

  • Vysoký stupeň stability

  • Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
Upozornenie

Neutrálny silikón A8 Pro nie je vhodný na lepené spojenia alebo tmelenie dutín. Vyhovuje triede stavebných materiálov B2 podľa normy DIN 4102. Vzhľadom na veľký počet dostupných receptúr lakov a glazúr vždy najskôr vykonajte vlastné testy, predovšetkým v prípade lakov na báze alkydových živíc a práškovaného hliníka. Aby ste zabránili vzniku šmúh, okamžite po aplikácii odstráňte zo skla a rámov prebytočný prostriedok na vyhladenie. Neutrálny silikón A8 Pro možno používať na utesnenie priestoru medzi rámami a laminovaným bezpečnostným sklom. Pritom treba zaistiť, aby nebol žiadny priamy kontakt medzi tesniacim prípravkom a filmom laminovaného skla. Nedá sa vylúčiť riziko zožltnutia pri kontakte s bielymi nátermi na báze alkydových živíc. Pri spojoch s väčšími rozmermi bude zápach silikónu prítomný dlhšie. Silikón môže zmeniť farbu na tmavých miestach, kde nie je vystavený UV žiareniu. Zabráňte kontaktu s páskou VKP. V prípade rôznych druhov polykarbonátov sa pred aplikáciou musia vykonať skúšky adhézie a kompatibility. Môžu sa objaviť trhliny spôsobené namáhaním hlavne pri aplikácii na ostrých okrajoch. Po vytvorení povrchového filmu nesprejujte na spoj žiadne kvapaliny (napr. prostriedok na vyhladzovanie tesniacej hmoty alebo vodu), pretože sa môžu na povrchu vytvoriť škvrny.

EN 15651-1 pre fasádne prvky, trieda F-EXT-INT 25 LM


EN 15651-2 na zasklievanie, trieda G-CC 25 LM


EN 15651-4 pre podlahové spoje, PW-EXT-INT-CC


ISO 11600 F+G, trieda 25 LM


DIN 18545-2 E

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na styčné, dilatačné a tesniace spojenia vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, ako sú spojenia stien alebo podlahové spojenia. Vhodné aj na glazúry. Dobrá adhézia bez základného náteru napr. na skle, dreve, oceli, galvanizovanej oceli, hliníku, eloxovanom hliníku a nemäkčenom PVC.

Pokyny

Povrchy musia byť čisté, suché a nerozrušené. Zohľadnite rozmery spoja, pozrite si hárok s technickými údajmi. Aplikujte na spoje výplňovú hmotu na báze PE, obj. č. 0875 atď. Porézne podklady (napr. betón) ošetrite základným náterom, obj. č. 0892170. Pred vytvorením povrchového filmu vyhlaďte prostriedkom na vyhladenie tesniacich hmôt, obj. č. 0893 3. Bez základného náteru: sklo, hliník (bez povrchovej úpravy, lakovaný, hladený), všetky typy kovov, smalt, obkladačky, panely s plastovou povrchovou úpravou, tvrdené PVC. So základným náterom: betón, pórobetón, vápennopieskové tehly, kamenina, tehly, sadra, omietka. Bližšie informácie týkajúce sa aplikácie nájdete v online katalógu Würth v časti „Všeobecné informácie o spracovaní tesniacich hmôt“.

Obal

Kartuša

Obsah

310 ml

Chemický základ

Neutrálne zosietené silikóny, na alcoxy báze (báze alkoholu)

Fungicídna úprava

Nie

Farba

Transparentná

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min.

15 min

Dlhodobá absorpcia pohybu

25 %

Hustota

1.01 g/cm³

Zápach/vôňa

Charakteristický

Min./max. čas na vytvorenie kožovitého povrchu / podmienky

15-40 min / pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky

2 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50%

Skladovateľnosť od dátumu výroby

15 Mesiac

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 150 °C

Tvrdosť Shore A

24

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min.

300 %

Udržateľnosť

Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie