Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nity so zapustenou hlavou

DIN 661, oceľ obyčajná
NIT DIN661

Obj. č. 0922400616

EAN 4046778311166

Cena za zvolené balenie
Nity so zapustenou hlavou

Obj. č. 0922400616

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 661, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 661

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Priemer stopky (d1)

6 mm

Vonkajší priemer puzdra (d2)

5,82 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

10,5 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie