Laserový diaľkomer WDM 8-14
Laserový merač vzdialeností WDM 8-14
LASEROVY MERAC WDM8-14
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoko presné merania aj na priamom slnku
Integrovaná farebná kamera umožňujúca digitálne sledovanie cieľa.
Viditeľný cieľ možno ľahko zväčšiť
Hľadáčik so 4-násobným priblížením
Množstvo možností nepriameho merania a vodováh
360° snímač sklonu
Ochrana pred prachom a striekajúcou vodou
Stupeň ochrany IP 54
Funkcie
- Minimálne/maximálne meranie
- Plocha/objem
- Trojuholník/priestorový uhol
- Meranie lichobežníka
- Pytagorova veta
- Sledovanie/sklon
- Meranie výškového profilu
- Funkcia vytyčovania
- Pripočítanie/odpočítanie
- Vrecková kalkulačka
Obsah balenia
1x laserový diaľkomer WDM 8-14, puzdro na opasok, návod na obsluhu na disku CD, stručná príručka, 2 x 1,5 V batérie AA, bezpečnostné pokyny
Prenos dát do zariadenia iPhone a iPad
Namerané hodnoty sa môžu prenášať do zariadenia iPad alebo iPhone prostredníctvom inteligentnej funkcie Bluetooth pomocou bezplatnej aplikácie od spoločnosti Würth.
Hárky údajov(X)
Rozsah merania dĺžky max. | 200 m |
Životnosť batérií | do 5000 meraní |
Počet batérií | 2 KS |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Alkalické |
Dĺžka | 143 mm |
Šírka | 58 mm |
Výška | 29 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -10 do 50 °C |
Druh krytia IP | IP 54 |
Odchýlka merania dĺžky (+/-) | +/-1mm |
Trieda lasera | 2 |