V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Laserový diaľkomer WDM 8-14
Veľmi presné zariadenie na meranie vzdialenosti podľa normy ISO 16331-1
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoko presné merania aj na priamom slnku
Integrovaná farebná kamera umožňujúca digitálne sledovanie cieľa.
Viditeľný cieľ možno ľahko zväčšiť
Hľadáčik so 4-násobným priblížením
Množstvo možností nepriameho merania a vodováh
360° snímač sklonu
Ochrana pred prachom a striekajúcou vodou
Stupeň ochrany IP 54
Funkcie
- Minimálne/maximálne meranie
- Plocha/objem
- Trojuholník/priestorový uhol
- Meranie lichobežníka
- Pytagorova veta
- Sledovanie/sklon
- Meranie výškového profilu
- Funkcia vytyčovania
- Pripočítanie/odpočítanie
- Vrecková kalkulačka
Obsah balenia
1x laserový diaľkomer WDM 8-14, puzdro na opasok, návod na obsluhu na disku CD, stručná príručka, 2 x 1,5 V batérie AA, bezpečnostné pokyny
Prenos dát do zariadenia iPhone a iPad
Namerané hodnoty sa môžu prenášať do zariadenia iPad alebo iPhone prostredníctvom inteligentnej funkcie Bluetooth pomocou bezplatnej aplikácie od spoločnosti Würth.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!