Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosná svorka, typ BK

Nosná príchytka, typ BK
SVORKA-BK-(3-12MM)-W.NIB-(HDG)-M8

Obj. č. 04850808

EAN 4047376311367

Cena za zvolené balenie
Nosná svorka, typ BK

Obj. č. 04850808

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Žiarovo pozinkovaná oceľ, materiál: Nodulárna zliatina (zliatina s grafitovými hrudkami)

Samonastavovacia nosná príchytka na pripojenie nosičov rôznych tvarov

Upozornenie

Typ BK sa odporúča najmä vtedy, keď nie je možné presne určiť hrúbku príruby alebo keď sa hrúbka príruby v konštrukcii líši.



Vďaka širokej zadnej časti svorky ideálna na premostenie drážkovaných dier a na použite na otvorenom konci lišty tvaru C.



Svorky pre skrutky Ø M8, M10 a M12 majú prídavný „nos“, ktorý zapadne do otvoru lišty tvaru C. To zabráni otáčaniu svorky pri montáži.



Typ BK má plochý povrch, aby bolo možné úplne utiahnuť maticu alebo hlavu skrutky.



Odporúčané ťahové zaťaženie


Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v smere skrutkovej osi



Odporúčané priečne zaťaženie


Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v pravom uhle na skrutkovú os.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • S rovnou a ≤ 15° uhlovou prírubou

  • Kompatibilné vymedzovacie kusy: typ BF2, BG2

Vhodnosť pre skrutku (d1)

M8

Dĺžka (c1)

37 mm

Šírka (b2)

41 mm

Šírka výstupku

22 mm

Materiál

Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom)

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Povrch

Žiarovo pozinkované

Doťahovací moment

6 Nm

Odporúčané ťahové zaťaženie

5 kN

Odporúčané priečne zaťaženie

0,26 kN

Iné č. normy

WN485-2

Min./max. rozsah upnutia (B1)

3-12 mm

Upínací rozsah (zasúvacia koľajnička s otvormi) min./max. (B2)

3-9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie