V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nosná svorka, typ BK
Žiarovo pozinkovaná oceľ, materiál: Nodulárna zliatina (zliatina s grafitovými hrudkami)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Samonastavovacia nosná príchytka na pripojenie nosičov rôznych tvarov
Typ BK sa odporúča najmä vtedy, keď nie je možné presne určiť hrúbku príruby alebo keď sa hrúbka príruby v konštrukcii líši.
Vďaka širokej zadnej časti svorky ideálna na premostenie drážkovaných dier a na použite na otvorenom konci lišty tvaru C.
Svorky pre skrutky Ø M8, M10 a M12 majú prídavný „nos“, ktorý zapadne do otvoru lišty tvaru C. To zabráni otáčaniu svorky pri montáži.
Typ BK má plochý povrch, aby bolo možné úplne utiahnuť maticu alebo hlavu skrutky.
Odporúčané ťahové zaťaženie
Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v smere skrutkovej osi
Odporúčané priečne zaťaženie
Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v pravom uhle na skrutkovú os.
- S rovnou a ≤ 15° uhlovou prírubou
- Kompatibilné vymedzovacie kusy: typ BF2, BG2
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!