Nosná svorka, typ BK
Nosná príchytka, typ BK
SVORKA-BK-(3-30MM)-WO.NIB-(HDG)-M20
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samonastavovacia nosná príchytka na pripojenie nosičov rôznych tvarov
Typ BK sa odporúča najmä vtedy, keď nie je možné presne určiť hrúbku príruby alebo keď sa hrúbka príruby v konštrukcii líši.
Vďaka širokej zadnej časti svorky ideálna na premostenie drážkovaných dier a na použite na otvorenom konci lišty tvaru C.
Svorky pre skrutky Ø M8, M10 a M12 majú prídavný „nos“, ktorý zapadne do otvoru lišty tvaru C. To zabráni otáčaniu svorky pri montáži.
Typ BK má plochý povrch, aby bolo možné úplne utiahnuť maticu alebo hlavu skrutky.
Odporúčané ťahové zaťaženie
Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v smere skrutkovej osi
Odporúčané priečne zaťaženie
Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v pravom uhle na skrutkovú os.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- S rovnou a ≤ 15° uhlovou prírubou
- Kompatibilné vymedzovacie kusy: typ BF2, BG2
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku (d1) | M20 |
Dĺžka (c1) | 73 mm |
Šírka (b2) | 58 mm |
Šírka výstupku | 35 mm |
Materiál | Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom) |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Doťahovací moment | 290 Nm |
Odporúčané ťahové zaťaženie | 88,24 kN |
Odporúčané priečne zaťaženie | 5,63 kN |
Iné č. normy | WN485-2 |
Min./max. rozsah upnutia (B1) | 3-30 mm |