Nosníková svorka VARIFIX TS
SPRTCLIP-PRFL41/41-TZN-L10MM
Obj. č. 0862900510
EAN 4050642976634
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Priemer otvoru 13 mm je ideálny pre závitové tyče a skrutky do M12.
- S nosnosťou 10 kN pre triedu pevnosti 4.6 a 12 kN pre triedu pevnosti 5.6 ponúka výrobok spoľahlivý výkon pri každodennom používaní.
- Upevnenie pomocou kombinovanej posuvnej matice.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie montážnych koľajníc k nosníkom H alebo nosníkom T pomocou príruby s hrúbkou 10 - 25 mm
![]() | |
Upínací rozsah (k) | 10 mm |
Priemer otvoru (RL) | 13 mm |
Dĺžka (L) | 45 mm |
Šírka (B) | 40 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 101,300 g |
Materiál | Oceľ |