Nosníková svorka VARIFIX®, štandardná so závitovým otvorom
Štand. nosníková svorka VARIFIX so závit. otvorom
SVORKA NOSNIKOVA VARIFIX M16
Obj. č. 0862200007
EAN 4045727220870
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Osvedčenie VdS a schválenie na používanie v konštrukciách stacionárnych hasiacich systémov
- Schválenie FM (okrem M8)
- So šesťhrannou nastavovacou skrutkou DIN933/8.8; prstencový rezač na konci skrutky
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Nosníkové svorky sa vždy môžu zaistiť poistným očkom. Pre kropiace systém platné požiadavky VdS predpisujú zaistenie nosníkovej svorky, ak má montované potrubie priemer väčší ako DN 65 mm.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na montáž potrubí, kropiacich systémov a vetracích kanálov na nosníky profilu T, profilu U a uhlové profily
![]() | |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Pozinkované |
Prípustné zaťaženie | 5,5 kN |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M16 |
Upínacia výška (HK) | 29 mm |
Dĺžka (L) | 58 mm |
Výška (H) | 58 mm |
Šírka (B) | 30 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 338,601 g |
Druh závitu | Metrický závit |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!