Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosný popruh W300

Záchytný postroj W300
POSTROJ BEZPECNOSTNY W300

Obj. č. 0899033003
EAN 4062856629114

Cena za zvolené balenie
Nosný popruh W300

Obj. č. 0899033003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výnimočne ľahký a maximálne pohodlný záchytný postroj

Veľmi pohodlné nosenie


  • Používajte 44 mm široké popruhy

  • Priedušné vypchávky v zadnej časti umožňujú rýchle a jednoduché nasadenie


Rýchle a jednoduché nasadenie a zloženie


  • Rýchle odopnutie slučiek na nohách

  • Rýchle odopnutie a umiestnenie pracky na hrudníku


Schválené až do 150 kg



Predný upínací bod v súlade s normou EN 361 s 2 veľkými žltými kruhmi uľahčujúcimi identifikáciu



Upevňovací bod (EN 361) na chrbte je osadený smerom hore, vďaka čomu je ľahko dosiahnuteľný



Žiadne tlakové body počas prepravy (napr. v aute) alebo materiál vyvíjajúci tlak na plecia

Upozornenie

Ak nepoužívate obe hrudné slučky záchytného postroja s upevňovacím prvkom, odporúčame ich pripojiť karabínou. Ak sa hrudné slučky používajú ako kotviaci bod na záchytnom postroji, obe slučky musia byť pripojené ku karabíne spojovacieho prvku.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Norma EN

361

Nosnosť max.

150 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie