Nožička montážnej lišty Varifix
PATKA-NA-KOLAJ-VRFIX-41X41-2KS-305X305MM
Obj. č. 0862003060
EAN 4046777052046
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Ideálne na inštaláciu na ploché strechy, pretože nie sú potrebné žiadne otvory
- Ľahké zasunutie profilu Varifix 41/41 do nožičiek umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu
- Súčasťou dodávky sú 2 x nožičky montážnej lišty a upevňovacie materiály
Hárky údajov(X)
Na inštaláciu potrubí, vzduchových kanálov, káblových kanálov a klimatizačných jednotiek na plochých strechách.
Aby sa zaistila správna inštalácia na plochých strechách, odporúčame nasledujúci postup:
Skontrolujte povrch: Povrch strechy musí byť čistý, nosný a rovný.
Nerovný alebo mäkký povrch (napr. izolácia) môže spôsobiť selektívne preťaženie.
Kompenzácia výšky: Všetky nožičky montážnej lišty musia byť vyrovnané na rovnakú výšku (napr. pomocou rotačného lasera alebo vodováhy). Výškové rozdiely vedú k nerovnomernému rozloženiu zaťaženia.
Kompenzácia sklonu: V prípade sklonov je potrebné použiť klinové tlmiace podložky (2,5°/5°) na vyrovnanie nožičiek.→ Čísla výrobkov: 0862003076 (2,5°), 0862003078 (5°)
Zabezpečenie rozloženia zaťaženia: Uistite sa, že zaťaženie z inštalovanej konštrukcie (vlastné zaťaženie, zaťaženie vetrom atď.) je rovnomerne rozložené na všetky nožičky.
Poznámka: Vhodné len pre strechy so sklonom do 5°. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nosnosti alebo výpočtu zaťaženia, odporúčame konzultovať so statikom.
![]() | |
Dĺžka (L) | 305 mm |
Šírka (B) | 305 mm |
Výška (H) | 120 mm |
Dĺžka profilu (LP) | 42 mm |
Šírka profilu (BP) | 42 mm |
Výška profilu (HP) | 85 mm |
Prípustné zaťaženie | 3,5 kN |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 110 °C |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x41 mm |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3600,000 g |