Nožnice na bridlicu
Nožnice na bridlicu
NOZNICE NA BRIDLICU A ETERNIT 320MM
Obj. č. 071403 51
EAN 4024835236867
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rezanie, prerážanie a narezávanie prírodnej bridlice, vláknitého cementu a eternitu
Materiál: Poniklované
Jednoduchá, čistá práca bez triesok
Rezanie:
- Bridlica a eternit: až do hrúbky 7 mm
- Vláknitý cement a cementové dosky: až do hrúbky 8 mm
- Azbest: až do hrúbky 4 mm
Rezné hrany ohnuté o 45°
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 320 mm |
Dĺžka v palcoch | 13 in |
Šírka reznej stopy | 2.8 |
Dĺžka rezu | 55 mm |
Priemer dierovania | 3,2 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!