Nožnice na bridlicu
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nožnice na bridlicu
Na rezanie, prerážanie a narezávanie prírodnej bridlice, vláknitého cementu a eternitu
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
Materiál: Poniklované
Jednoduchá, čistá práca bez triesok
Rezanie:
- Bridlica a eternit: až do hrúbky 7 mm
- Vláknitý cement a cementové dosky: až do hrúbky 8 mm
- Azbest: až do hrúbky 4 mm
Rezné hrany ohnuté o 45°
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!