Objektový záves OBS 8
Nábytkový záves OBS 8, upev. zacvaknutím
NABYT-KOVANIE-OBS8-TWINBLCK-ZD-(NI)-8/5,
OBS8
Obj. č. F150000016
EAN 9003012499559
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S viditeľným kolieskom a západkou, montáž spojenia kĺbového ramena a misky zacvaknutím bez použitia nástrojov
Nastavenie v dvoch smeroch
- Jednoduché nastavenie nábytkových dvierok
- Horizontálne nastavenie: -2 mm pomocou excentrického kovania
- Nastavenie výšky: +/- 2 mm pomocou štrbinového otvoru. Na úpravu výšky je potrebné odlomiť dva čapy pod euroskrutkou
- Obj. č. F150145167 Nastavenie výšky +/- 2 mm pomocou excentrického kovania
Jeden rozmer misky pre všetky modely závesov OBS 8 a OBS 6
- Misková krytka hrany
- Vhodné pre rohový doraz, dvojitý doraz a sklenené dvere
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné pre základný systém a súvislú konštrukciu
![]() | |
Zaisť. dverí | Dvojička |
Šírka škáry | 8 mm |
Dosadacia plocha dvierok | 5,5 mm |
Otvárací uhol | 180 Stupeň |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vŕtanie otvorov | 45/9,5 mm |
Priemer otvoru | 35 mm |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!