Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Záves s jedným kĺbom OBS 8
Záves s jedným kĺbom OBS 8 - 1
Záves s jedným kĺbom OBS 8 - 2
Záves s jedným kĺbom OBS 8 - 3
Záves s jedným kĺbom OBS 8 - 4
Záves s jedným kĺbom OBS 8 - 5

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Záves s jedným kĺbom OBS 8

S viditeľným valčekom a funkciou aretácie v zatvorenej polohe, montáž pomocou klipov bez použitia náradia medzi misku a rameno závesu

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 5 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie
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
2D nastavenie


  • Jednoduché nastavenie nábytkových dvierok

  • Horizontálne nastavenie: -2 mm pomocou excentrického kovania

  • Nastavenie výšky: +/- 2 mm pomocou štrbinového otvoru. Na úpravu výšky je potrebné odlomiť dva čapy pod euroskrutkou (typ B, priemer hlavy 9,0 mm)

  • Obj. č. F150145167 Nastavenie výšky +/- 2 mm pomocou excentrického kovania


Objednajte si jednu misku závesu pre všetky modely závesov OBS 8 a OBS 6 samostatne


  • Krytka hrany misky

  • Vhodné pre rohový doraz alebo dvojitý doraz


Otváracie uhly 180°/270°

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!