Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obojručná uhlová brúska EAG 20-230

Obojručná uhlová brúska EAG 20-230
UHLOVA BRUSKA EL EAG20-230 2000W

Obj. č. 5717008010

EAN 4046777536560

Cena za zvolené balenie
Obojručná uhlová brúska EAG 20-230

Obj. č. 5717008010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná 2 000 W uhlová brúska pre kotúče s max. priemerom 230 mm

Optimálna pracovná poloha


Doplnkovú rukoväť možno naskrutkovať na hornú, pravú alebo ľavú stranu



Menej námahy pri práci


Pogumovaný úchop na hlavnej rukoväti a tlmenie vibrácií na doplnkovej rukoväti



Plynulý rozbeh


Elektronicky riadené obmedzenie spúšťacieho prúdu chráni obvod. Uhlová brúska zvyšuje otáčky jemne a rovnomerne



Optimálny koncept ochrany pred prachom


  • Pásiková ochrana a koncepcia ventilácie vzduchu

  • Dvojité tesnenia pre guľôčkové ložisko


Tlačidlo na zaistenie hriadeľa


Na jednoduchšiu výmenu kotúčov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

2000 W

Voľnobežné otáčky max.

6500 ot/min

Priemer rozbrusovacích kotúčov max.

230 mm

Druh závituxpriemer závitu vretena

M14

Hmotnosť stroja

4,3 kg

Dĺžka kábla

4 m

Obsahuje Obojručná uhlová brúska EAG 20-230:
Castor
1 x
Castor

WHEEL GUARD ASSY

Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie