Obojručná uhlová brúska EWS 24-230-S
Obojručná uhlová brúska EWS 24-230-S
BRUSKA UHLOVA EWS 24-230-S
MASTER
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimálna pracovná poloha
Rukoväť sa môže otáčať s krokom po 90°
Menšia únava pri práci
Veľmi tenké puzdro a tlmenie vibrácií na oboch rukovätiach
Ochranný kryt, ktorý sa neskrúca
- Kryt sa počas používania nemôže stočiť, vďaka čomu poskytuje používateľovi ideálnu ochranu
- Nastaviteľný bez nástrojov pre rýchlu a efektívnu prácu
Ochrana pred spätným rázom
Ak sa kotúč náhle zablokuje, napájanie motora sa preruší a výrazne sa zníži riziko poranenia.
Indikátor preťaženia
Na zabránenie poškodeniu motora sa v prípade preťaženia rozsvieti LED indikátor.
Vypínač s inteligentnou elektronikou
- Ochrana pred opätovným spustením
- Ochrana pred preťažením
- Mäkký štart
Optimalizovaný koncept ochrany pred prachom
- Dvojité labyrintové tesnenia pre guľôčkové ložisko
- Zakrytý spínač
- Studený vzduch sa nasáva pomocou zadných vzduchových otvorov a vyfukuje vpredu pri prevodovej hlave
Chybný motor je hlavný dôvod poruchy uhlovej brúsky!
Plastové mriežky na motore spoľahlivo znižujú nasávanie prachu z brúsenia. Prach sa odráža preč a nemôže poškodiť citlivé vinutia.
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 2400 W |
Voľnobežné otáčky max. | 6600 ot/min |
Voľnobežné otáčky min. | 0 ot/min |
Priemer rozbrusovacích kotúčov max. | 230 mm |
Druh závituxpriemer závitu vretena | M14 |
Hmotnosť stroja | 5.8 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
Hárky údajov (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!