V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Obojručná uhlová brúska EWS 24-230-S
2 400 W uhlová brúska s rýchloupínacou maticou, pre kotúče s max. priemerom 230 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Optimálna pracovná poloha
Rukoväť sa môže otáčať s krokom po 90°
Menšia únava pri práci
Veľmi tenké puzdro a tlmenie vibrácií na oboch rukovätiach
Ochranný kryt, ktorý sa neskrúca
- Kryt sa počas používania nemôže stočiť, vďaka čomu poskytuje používateľovi ideálnu ochranu
- Nastaviteľný bez nástrojov pre rýchlu a efektívnu prácu
Ochrana pred spätným rázom
Ak sa kotúč náhle zablokuje, napájanie motora sa preruší a výrazne sa zníži riziko poranenia.
Indikátor preťaženia
Na zabránenie poškodeniu motora sa v prípade preťaženia rozsvieti LED indikátor.
Vypínač s inteligentnou elektronikou
- Ochrana pred opätovným spustením
- Ochrana pred preťažením
- Mäkký štart
Optimalizovaný koncept ochrany pred prachom
- Dvojité labyrintové tesnenia pre guľôčkové ložisko
- Zakrytý spínač
- Studený vzduch sa nasáva pomocou zadných vzduchových otvorov a vyfukuje vpredu pri prevodovej hlave
Chybný motor je hlavný dôvod poruchy uhlovej brúsky!
Plastové mriežky na motore spoľahlivo znižujú nasávanie prachu z brúsenia. Prach sa odráža preč a nemôže poškodiť citlivé vinutia.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!