Obojstranný upínací pás so suchým zipsom
Upevňovací suchý zips, dvojstranný
PASKA NA SUCHY ZIPS - OBOJSTRANNA
Obj. č. 0894850010
EAN 4050642552913
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi vysoká kvalita, hustý materiál suchého zipsu
Vytvára spoľahlivý uzáver.
Môže sa opakovane otvárať a zatvárať
Páska sa môže použiť mnohokrát, čím sa znižujú náklady.
Flexibilné použitie
Požadovaná dĺžka pásky sa môže odrezať, čo je ideálne pre všestranné používanie.
Jednoducho sa odstráni a je jemná proti povrchom
Spojenie sa môže jednoducho odstrániť, pretože sa nepoužívajú žiadne lepidlá.
Páska nie je vhodná na zabezpečenie položiek pri preprave.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
- Na zväzovanie a triedenie káblov napríklad v elektrotechnickom a automobilovom priemysle, na stavbách, pri stavbe stánkov na výstavách alebo technike podujatí.
- Na zväzovanie a pripevňovanie položiek, ako sú potrubia a hadice.
- Na pripevňovanie rastlín, napríklad v škôlkach.
- Pripevňovacia pomôcka pri montáži a spájaní.
- Na pridŕžanie otvorených kotúčov pásky VKP spolu.
Materiál | Polypropylén/velúr |
Farba | Čierna |
Dĺžka | 25 m |
Šírka | 20 mm |
Hrúbka | 1,35 mm |
Teplotná odolnosť max. | 150 °C |
Pevnosť v šmyku min. | 7 N/cm² |
Odolnosť proti roztrhnutiu pozdĺžne min. | 120 N/cm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!