V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Obojstranný upínací pás so suchým zipsom
Všestranný, opätovne uzatvárateľný lepiaci upevňovací pás so suchým zipsom s háčikmi na prednej strane a velúrovým materiálom na zadnej strane. Vhodný na zväzovanie káblov, rúrok a hadíc na staveniskách, pri výstavbe veľtrhov alebo ako upevňovacia pomôcka.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Veľmi vysoká kvalita, hustý materiál suchého zipsu
Vytvára spoľahlivý uzáver.
Môže sa opakovane otvárať a zatvárať
Páska sa môže použiť mnohokrát, čím sa znižujú náklady.
Flexibilné použitie
Požadovaná dĺžka pásky sa môže odrezať, čo je ideálne pre všestranné používanie.
Jednoducho sa odstráni a je jemná proti povrchom
Spojenie sa môže jednoducho odstrániť, pretože sa nepoužívajú žiadne lepidlá.
Páska nie je vhodná na zabezpečenie položiek pri preprave.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
- Na zväzovanie a triedenie káblov napríklad v elektrotechnickom a automobilovom priemysle, na stavbách, pri stavbe stánkov na výstavách alebo technike podujatí.
- Na zväzovanie a pripevňovanie položiek, ako sú potrubia a hadice.
- Na pripevňovanie rastlín, napríklad v škôlkach.
- Pripevňovacia pomôcka pri montáži a spájaní.
- Na pridŕžanie otvorených kotúčov pásky VKP spolu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!