Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľ, zinok-nikel, čierna, valcová hlava H

SKR SOSOV H2 ZNBHL 4,8X9,5

Obj. č. 013484895

EAN 4056807857848

Cena za zvolené balenie
Oceľ, zinok-nikel, čierna, valcová hlava H

Obj. č. 013484895

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Oceľ

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Tvar hlavy

Šošovková hlava s nákružkom

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

9,5 mm

Priemer hlavy (dk)

12 mm

Výška hlavy (k1)

3,55 mm

Spôsob upínania

H

Vnútorný pohon

H2

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Veľkosť závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. hrúbka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. hrúbka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Priemer predvŕtania (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie